Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0144-AL28 Standoff Rund Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK | AE3VZU 5GHY8

APPROVED VENDOR ZA0144-AL28 Standoff rund aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK

På lager
Vare: AE3VZU Modell: ZA0144-AL28Kryssref: 5GHY8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishFjern anodisert US28
Lengde3 / 4 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.5 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0144-AL28 Standoff rund aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK
194NOK /pakke