Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0130-SS32 Standoff Round 18-8 1/4-20 X 1 1/2, 2PK | AE3VZC 5GHV5

APPROVED VENDOR ZA0130-SS32 Standoff runde 18-8 1/4-20 X 1 1/2, 2PK

På lager
Vare: AE3VZC Modell: ZA0130-SS32Kryssref: 5GHV5
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
615NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishBrite US32
Lengde1.5 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse1 / 4-20
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0130-SS32 Standoff runde 18-8 1/4-20 X 1 1/2, 2PK
615NOK /pakke