Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0108-ALBLK Standoff Round Aluminium 10-24 X 1 1/4, 2PK | AE3VXC 5GHL1

APPROVED VENDOR ZA0108-ALBLK Standoff rund aluminium 10-24 X 1 1/4, 2PK

På lager
Vare: AE3VXC Modell: ZA0108-ALBLKKryssreferanse: 5GHL1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
272NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESvart
FinishSvart anodisert
Lengde1.25 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.3 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse10-24
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0108-ALBLK Standoff rund aluminium 10-24 X 1 1/4, 2PK
272NOK /pakke