Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9466SET Sfærisk skive 25/32 Id X1 5/8 Ytre Diameter, 2PK | AA9ZEL 1JYJ1

APPROVED VENDOR Z9466SET Sfærisk skive 25/32 Id X1 5/8 Ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AA9ZEL Modell: Z9466SETKryssreferanse: 1JYJ1
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID13 / 16 "
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Mannlig ID25 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.625 "
Radius2.25 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9466SET Sfærisk skive 25/32 Id X1 5/8 Ytre diameter, 2PK
208NOK /pakke