Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9462SET Spherical Washer 21/32 Id X1 3/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEK 1JYH9

APPROVED VENDOR Z9462SET Sfærisk skive 21/32 Id X1 3/8 Ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AA9ZEK Modell: Z9462SETKryssreferanse: 1JYH9
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID11 / 16 "
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Mannlig ID21 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.375 "
Radius1.75 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9462SET Sfærisk skive 21/32 Id X1 3/8 Ytre diameter, 2PK
181NOK /pakke