Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9450SET Sfærisk skive 9/32 Id X5/8 Ytre diameter, 2PK | AA9ZEG 1JYH6

APPROVED VENDOR Z9450SET Sfærisk skive 9/32 Id X5/8 Ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AA9ZEG Modell: Z9450SETKryssreferanse: 1JYH6
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID5 / 16 "
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Mannlig ID9 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Radius3 / 4 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9450SET Sfærisk skive 9/32 Id X5/8 Ytre diameter, 2PK
244NOK /pakke