Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9422 Flat skive med spor, svart oksid Passer 5/16 tommer | AE6HDF 5RY80

APPROVED VENDOR Z9422 Flat skive med spor, svart oksid Passer 5/16in

På lager
Vare: AE6HDF Modell: Z9422Kryssreferanse: 5RY80

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.25 "
Rockwell HardnessB49
Slotbredde11 / 32 "
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9422 Flat skive med spor, svart oksid Passer 5/16in
114NOK / enhet