Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9208BR Flat skive tykk messing Passer 1 inn | AE6HBV 5RY47

APPROVED VENDOR Z9208BR Flat skive tykk messing Passer 1 In

På lager
Vare: AE6HBV Modell: Z9208BRKryssreferanse: 5RY47
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1.031 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB55
Tykkelse9 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9208BR Flat skive tykk messing Passer 1 In
92NOK / enhet