Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9207BR Flat Skive Tykk Messing Passer 7/8 In | AE6HBR 5RY44

APPROVED VENDOR Z9207BR Flat skive tykk messing Passer 7/8 In

På lager
Vare: AE6HBR Modell: Z9207BRKryssreferanse: 5RY44
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.29 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.1.75 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9207BR Flat skive tykk messing Passer 7/8 In
71NOK / enhet