Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9201BR Flat skive tykk messing Passer til 5/16 tommer, 5PK | AE6HAY 5RY27

APPROVED VENDOR Z9201BR Flat skive tykk messing Passer til 5/16 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE6HAY Modell: Z9201BRKryssreferanse: 5RY27
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9201BR Flat skive tykk messing Passer til 5/16 tomme, 5PK
231NOK /pakke