Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9182-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits 5/16 Inch, 25PK | AE6GGV 5RU93

APPROVED VENDOR Z9182-BEV flat skive skrå stål Passer 5/16 tomme, 25PK

På lager
Vare: AE6GGV Modell: Z9182-BEVKryssreferanse: 5RU93
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV flat skive skrå stål Passer 5/16 tomme, 25PK
179NOK /pakke