Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9181-BEV Flatskive Fasestål Passer til 1/4 tomme, 25PK | AE6GGT 5RU91

APPROVED VENDOR Z9181-BEV flat skive skrå stål Passer 1/4 tomme, 25PK

På lager
Vare: AE6GGT Modell: Z9181-BEVKryssreferanse: 5RU91
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV flat skive skrå stål Passer 1/4 tomme, 25PK
144NOK /pakke