Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9103BR Flat Washer Thick Brass Fits 1 In | AE6GFX 5RU72

APPROVED VENDOR Z9103BR Flat skive tykk messing Passer 1 In

På lager
Vare: AE6GFX Modell: Z9103BRKryssreferanse: 5RU72

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1.031 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB55
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9103BR Flat skive tykk messing Passer 1 In
79NOK / enhet