Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9102 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 7/8 Inch, 5PK | AE6GFT 5RU68

APPROVED VENDOR Z9102 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/8 Tommer, 5PK

På lager
Vare: AE6GFT Modell: Z9102Kryssreferanse: 5RU68
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.29 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.75 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse5 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9102 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/8 Tommer, 5PK
263NOK /pakke