Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9100 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 5/8 Inch, 10PK | AE6GFL 5RU62

APPROVED VENDOR Z9100 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 5/8 Tommer, 10PK

På lager
Vare: AE6GFL Modell: Z9100Kryssreferanse: 5RU62
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.375 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9100 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 5/8 Tommer, 10PK
87NOK /pakke