Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9099 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 1/2 tomme, 25PK | AE6GFH 5RU59

APPROVED VENDOR Z9099 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 1/2 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE6GFH Modell: Z9099Kryssreferanse: 5RU59
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.125 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9099 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 1/2 Tommer, 25PK
162NOK /pakke