Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z8952SS Firkantet skive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer | AE6GDW 5RU25

APPROVED VENDOR Z8952SS Firkantet skive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer

På lager
Vare: AE6GDW Modell: Z8952SSKryssreferanse: 5RU25

Få tak i det Mai 6, mandag
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk firkantet vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB70
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.030 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR Z8960SS Firkantet skive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 7/8 tommer | AE6GEJ 5RU37 Z8960SS7 / 8 "15 / 16 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8952SS Firkantet skive tykk 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer
112NOK / enhet