Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4304C-CU Bindingsstolper truss 13/64 X 1/4 tommers lengde, 2PK | AA9ZGD 1JYP4

APPROVED VENDOR Z4304C-CU bindestolpestol 13/64 X 1/4 tomme lengde, 2PK

På lager
Vare: AA9ZGD Modell: Z4304C-CUKryssreferanse: 1JYP4
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
296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde1 / 4 "
Tråddybde på fat5 / 32 "
FinishPlain
Grip Range1 / 4 "
Head Styletruss
MaterialeKobber
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4304C-CU bindestolpestol 13/64 X 1/4 tomme lengde, 2PK
296NOK /pakke