Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1812 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 3/4 x 1 1/2in | AB6BDD 20X902

APPROVED VENDOR Z1812 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/4 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB6BDD Modell: Z1812Kryssreferanse: 20X902
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
694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.3 / 4 "
Tønnehode Dia.1.125 "
Tønnehodehøyde3 / 8 "
Tønne lengde1.5 "
Tråddybde på fat3 / 4 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range1.5 "
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1812 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/4 x 1 1/2 tommer
694NOK / enhet