Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1772 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 1/2 x 1/2in | AB6BFW 20X964

APPROVED VENDOR Z1772 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 1/2 x 1/2in

På lager
Vare: AB6BFW Modell: Z1772Kryssreferanse: 20X964
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.7 / 8 "
Skruehodehøyde1 / 4 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1 / 2 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skru skulder Dia. (1/2 ")
    • Skulderlengde (1/2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1772 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 1/2 x 1/2in
190NOK / enhet