Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1754 Arkitektonisk Bolt Rustfritt Stål Flat 5/8-11 | AB6BFM 20X956

APPROVED VENDOR Z1754 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 5/8-11

På lager
Vare: AB6BFM Modell: Z1754Kryssreferanse: 20X956
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
539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleFlate
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.1.125 "
Skruehodehøyde1 / 4 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1"
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1754 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 5/8-11
539NOK / enhet