Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1744 Arkitektonisk Bolt Rustfritt Stål Flat 1/2-13 | AB6BFG 20X951

APPROVED VENDOR Z1744 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 1/2-13

På lager
Vare: AB6BFG Modell: Z1744Kryssreferanse: 20X951
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleFlate
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.1"
Skruehodehøyde1 / 4 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde3 / 8 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1744 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 1/2-13
356NOK / enhet