Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1674 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 5/8 x 1/2in | AB6BDZ 20X921

APPROVED VENDOR Z1674 arkitektonisk bolt rustfritt stål flat 5/8 x 1/2in

På lager
Vare: AB6BDZ Modell: Z1674Kryssreferanse: 20X921
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
507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.5 / 8 "
Tønnehode Dia.1"
Tønnehodehøyde1 / 4 "
Tønne lengde1 / 2 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range1 / 2 "
Head StyleFlate
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1674 arkitektonisk bolt rustfritt stål flat 5/8 x 1/2in
507NOK / enhet