Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0635 Skjermskive Sink 1-1/2 Ytre Diameter, 100PK | AF2JZX 6ULC0

APPROVED VENDOR Z0635 Skjermskive sink 1-1/2 ytre diameter, 100PK

På lager
Vare: AF2JZX Modell: Z0635Kryssreferanse: 6ULC0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB40 til B50
Tykkelse0.051 "
Tykkelse Toleranse+0.029 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.332
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0635 Skjermskive sink 1-1/2 ytre diameter, 100PK
337NOK /pakke