Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0538-188 Flat Skive 18-8 Rustfritt stål Passer #4, 100PK | AF2JYU 6UKY4

APPROVED VENDOR Z0538-188 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer #4, 100PK

På lager
Vare: AF2JYU Modell: Z0538-188Kryssreferanse: 6UKY4
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
53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#4
Inne i Dia.1 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 16 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.032 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.07 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0538-188 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer #4, 100PK
53NOK /pakke