Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0468-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tommer, 10PK | AD6ULM 4ARU3

APPROVED VENDOR Z0468-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tomme, 10PK

På lager
Vare: AD6ULM Modell: Z0468-188Kryssreferanse: 4ARU3
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt1 kg
Rockwell HardnessB70
Størrelse3 / 8 "
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0468-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 3/8 tomme, 10PK
101NOK /pakke