Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0467-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 10PK | AD6UKH 4ARP3

APPROVED VENDOR Z0467-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer 5/16 tommer, 10PK

På lager
Vare: AD6UKH Modell: Z0467-316Kryssreferanse: 4ARP3
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt2.25 kg
Rockwell HardnessB80
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0467-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer 5/16 tommer, 10PK
389NOK /pakke