Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0464-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 10PK | AD6ULH 4ART8

APPROVED VENDOR Z0464-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 5/16 tomme, 10PK

På lager
Vare: AD6ULH Modell: Z0464-188Kryssreferanse: 4ART8
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.21 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Pakke Vekt0.18 kg
Rockwell HardnessB70
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.063 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0464-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 5/16 tomme, 10PK
34NOK /pakke