Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0456-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits #10, 25PK | AD6UJW 4ARN1

APPROVED VENDOR Z0456-316 Fender Washer 316 Rustfritt stål Passer #10, 25PK

På lager
Vare: AD6UJW Modell: Z0456-316Kryssreferanse: 4ARN1
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.7 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt0.90 kg
Rockwell HardnessB80
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1868
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0456-316 Fender Washer 316 Rustfritt stål Passer #10, 25PK
228NOK /pakke