Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0454-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits #10, 25PK | AD6UJU 4ARL8

APPROVED VENDOR Z0454-316 Fender Washer 316 Rustfritt stål Passer #10, 25PK

På lager
Vare: AD6UJU Modell: Z0454-316Kryssref: 4ARL8
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Pakke Vekt0.60 kg
Rockwell HardnessB80
Tykkelse0.04 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0454-316 Fender Washer 316 Rustfritt stål Passer #10, 25PK
237NOK /pakke