Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Washer 18-8 Fits #10 1 Inch Outer Diameter, 50PK | AD6UKX 4ARR7

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Washer 18-8 Fits #10 1 Inch Outer Diameter, 50PK

På lager
Vare: AD6UKX Modell: Z0454-188Kryssreferanse: 4ARR7
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Pakke Vekt0.60 kg
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.04 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Washer 18-8 Fits #10 1 Inch Outer Diameter, 50PK
126NOK /pakke