Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0428-SS Panelmutter 7/16-28 Sekskant rustfri slett | AA9YPA 1JLW7

APPROVED VENDOR Z0428-SS Panelmutter 7/16-28 Hex Rustfri Ujevn

På lager
Vare: AA9YPA Modell: Z0428-SSKryssreferanse: 1JLW7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-28
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB60
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-28
GjengetypeUNEF
typenHex
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0428-SS Panelmutter 7/16-28 Hex Rustfri Ujevn
168NOK / enhet