Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0426-SS Panelmutter 5/16-32 Hex Rustfri, 2PK | AA9YNY 1JLW5

APPROVED VENDOR Z0426-SS Panelmutter 5/16-32 Sekskant rustfri, 2PK

På lager
Vare: AA9YNY Modell: Z0426-SSKryssreferanse: 1JLW5
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
239NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-32
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde17 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB60
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-32
GjengetypeNEF
typenHex
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0426-SS Panelmutter 5/16-32 Sekskant rustfri, 2PK
239NOK /pakke