Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0348-ALU Acorn Nut Aluminium 1/2-13 1-1/2 tomme Diameter | AB4ZYA 20W423

APPROVED VENDOR Z0348-ALU Acorn Mutter Aluminium 1/2-13 1-1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZYA Modell: Z0348-ALUKryssreferanse: 20W423
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeAluminum
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNaturlig
Klasse6061
Høyde2"
MaterialeAluminum
Mutter typeHigh Crown flatt hodemutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde1.5 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown Flattened Head
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0348-ALU Acorn Mutter Aluminium 1/2-13 1-1/2 tommers diameter
352NOK / enhet