Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0337-188 Acorn Mutter 18-8 Rustfritt stål 1/2-13 1-1/2 tomme Diameter | AB4ZVU 20W370

APPROVED VENDOR Z0337-188 Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/2 tomme diameter

På lager
Vare: AB4ZVU Modell: Z0337-188Kryssreferanse: 20W370

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Klasse303
Høyde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHøy kronekapselmutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde1.5 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0337-188 Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/2 tomme diameter
531NOK / enhet