Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0328-ALU Acorn Nut Aluminium 3/8-16 1 Tommers Diameter | AB4ZXL 20W410

APPROVED VENDOR Z0328-ALU Acorn Mutter Aluminium 3/8-16 1 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZXL Modell: Z0328-ALUKryssreferanse: 20W410
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeAluminum
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNaturlig
Klasse6061
Høyde1 5 / 16 "
MaterialeAluminum
Mutter typeHøy kronekapselmutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde1"
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown
Bredde0.551 til 0.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0328-ALU Acorn Mutter Aluminium 3/8-16 1 tommers diameter
202NOK / enhet