Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0279 Kontrollmutter riflet 1/2-13 Stål | AC2EWC 2JHN6

APPROVED VENDOR Z0279 Kontrollmutter riflet 1/2-13 Stål

På lager
Vare: AC2EWC Modell: Z0279Kryssref: 2JHN6
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk mutteren
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSvart oksid
Flens Dia.3 / 4 "
Flensetykkelse1 / 8 "
Hodehøyde3 / 8 "
Høyde3 / 8 "
MaterialeStål
Mutter typeSjekk mutteren
Rockwell HardnessC50-C60
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenRillet, rund
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0279 Kontrollmutter riflet 1/2-13 Stål
62NOK / enhet