Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0196 Panel Nut 1/4-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMK 1JLR6

APPROVED VENDOR Z0196 Panelmutter 1/4-32 Hex Messing Nikkel, 25PK

På lager
Vare: AA9YMK Modell: Z0196Kryssreferanse: 1JLR6
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
90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/4 "-32
Diameter1 / 4 "
FinishNikkel
Høyde5 / 64 "
MaterialeMessing
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB44
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-32
GjengetypeNEF
typenHex
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0196 Panelmutter 1/4-32 Hex Messing Nikkel, 25PK
90NOK /pakke