Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG751208305 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 8 x 12 mm | AE6YFZ 5VY42

APPROVED VENDOR WWG751208305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 8 x 12 mm

På lager
Vare: AE6YFZ Modell: WWG751208305Kryssreferanse: 5VY42
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
701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse8 x 12mm
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.11mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG751208305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 8 x 12 mm
701NOK / enhet