Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG750404305 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 4 x 4 mm | AE6YFR 5VY28

APPROVED VENDOR WWG750404305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 4 x 4 mm

På lager
Vare: AE6YFR Modell: WWG750404305Kryssreferanse: 5VY28
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse4 x 4mm
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.050mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750404305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 4 x 4 mm
178NOK / enhet