GODKJENT LEVERANDØR WWG700500050072 Keystock Underdimensjonert 1/2 x 1/2 tomme 72 tommers lengde | AD7JTR 4ETN4

APPROVED VENDOR WWG700500050072 Keystock Underdimensjonert 1/2 x 1/2 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JTR Modell: WWG700500050072Kryssreferanse: 4ETN4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 588 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishRustfritt stål
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale18-8 SS
Rockwell HardnessB86
Størrelse1/2 x 1/2 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700500050072 Keystock Underdimensjonert 1/2 x 1/2 tomme 72 tommers lengde
1 588 NOK / enhet