Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86526 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 | AF4APN 8NC14

BRADY 86526 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AF4APN Modell: 86526Kryssreferanse: 8NC14
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDanger Tospråklig tag
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen / Ingen Sacar La Tarjeta De Advertencia
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRevers Side LegendPris
BRADY 86525 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 | AF3RVK 8CMR8 86525Ikke start denne maskinen / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!342NOK
BRADY 86523 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 | AF4LGK 9AC43 86523Ikke åpne denne ventilen / Nei Abrir Esta Valvula270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86526 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10
287NOK / enhet