Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG700125012536 Keystock Undersized 36 Inch Length 1/8 x 1/8 | AE7CNF 5WY23

APPROVED VENDOR WWG700125012536 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 1/8 x 1/8

På lager
Vare: AE7CNF Modell: WWG700125012536Kryssreferanse: 5WY23
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse1/8 x 1/8 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700125012536 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 1/8 x 1/8
192NOK / enhet