Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG363218305 Keystock Oversized 12 Inch Length 18 x 32mm | AE6ZJT 5WA30

APPROVED VENDOR WWG363218305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 18 x 32 mm

På lager
Vare: AE6ZJT Modell: WWG363218305Kryssreferanse: 5WA30

Få tak i det Mai 20, mandag
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
750NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse18 x 32mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG363218305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 18 x 32 mm
750NOK / enhet