Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG362816305 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 16 x 28 mm | AE6ZJQ 5WA26

APPROVED VENDOR WWG362816305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 16 x 28 mm

På lager
Vare: AE6ZJQ Modell: WWG362816305Kryssreferanse: 5WA26

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse16 x 28mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG362816305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 16 x 28 mm
525NOK / enhet