Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG361607305 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 7 x 16 mm | AE6YGV 5VY80

APPROVED VENDOR WWG361607305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7 x 16 mm

På lager
Vare: AE6YGV Modell: WWG361607305Kryssreferanse: 5VY80
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse7 x 16mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361607305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7 x 16 mm
342NOK / enhet