Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG312012305 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 12 x 20 mm | AE6MUP 5UA68

APPROVED VENDOR WWG312012305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 12 x 20 mm

På lager
Vare: AE6MUP Modell: WWG312012305Kryssreferanse: 5UA68

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeMedium karbonstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse12 x 20mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.052mm
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG312012305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 12 x 20 mm
346NOK / enhet