GODKJENT LEVERANDØR WWG310500050072 Keystock Underdimensjonert 1/2 x 1/2 tomme 72 tommers lengde | AD7JTC 4ETK5

APPROVED VENDOR WWG310500050072 Keystock Underdimensjonert 1/2 x 1/2 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JTC Modell: WWG310500050072Kryssreferanse: 4ETK5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

622NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse1/2 x 1/2 "
Strekkfasthet70,000 psi
Tykkelse Toleranse0.0002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310500050072 Keystock Underdimensjonert 1/2 x 1/2 tomme 72 tommers lengde
622NOK / enhet