Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG310125012512 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 1/8 x 1/8 | AE6XMC 5VU27

APPROVED VENDOR WWG310125012512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/8 x 1/8

På lager
Vare: AE6XMC Modell: WWG310125012512Kryssreferanse: 5VU27

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1/8 x 1/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7212303000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310125012512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/8 x 1/8
26NOK / enhet