GODKJENT LEVERANDØR WWG301250125072 Keystock Underdimensjonert 1 1/4 x 1 1/4 tomme 72 tommers lengde | AD7JRL 4ETH8

APPROVED VENDOR WWG301250125072 Keystock Underdimensjonert 1 1/4 x 1 1/4 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JRL Modell: WWG301250125072Kryssreferanse: 4ETH8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 329 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse1 1/4 x 1 1/4 "
Strekkfasthet60,000 PSI
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.265
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301250125072 Keystock Underdimensjonert 1 1/4 x 1 1/4 tomme 72 tommers lengde
1 329 NOK / enhet